シャワーヘッド ガーデンのおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
99件の「シャワーヘッド ガーデン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 先端 シャワー」、「蛇口 に シャワー ホース」、「ペット用水栓」などの商品も取り扱っております。
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに 材質 樹脂 質量(g) 約144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×145×215 適合ホース外径(Φmm) 20まで 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 パターン 7種類 シャワー種類 シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
399 税込439
当日出荷

散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状 キリ、カクサン、シャワー、ジェット ホース外径(Φmm) 17 材質 ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類 キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 TPR+PP+ABS 質量(g) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×230×61 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

水量調節可能!
シャワー種類 キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴム シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×60×230 機能 キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷


片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用 噴出形状 キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 17~21 仕様 コネクター付 材質 ABS樹脂 質量(g) 213 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 235×144×66 シャワー種類 キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類 キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 亜鉛 質量(g) 308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×230×61 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m) 1.6 付属品 アダプター4個 材質 ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa) 0.05~0.5 取付ネジ径 (本体側)G1/2 アズワン品番 64-5151-09 止水スイッチ なし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

シャワープレイスに使用するシャワーヘッド付きの水栓金具です。本体やホースは耐久性に優れたクロームメッキ製
付属品 キー1個、シャワーヘッド用フック2個
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。 ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き
用途水まき・掃除・洗車など 噴出形状 霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 質量(g) 169 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×130×60 シャワー種類 4種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))
1個
899 税込989
当日出荷

ロングタイプのシャワーノズルです。(プラスチック製)
用途散水用 トラスコ品番 818-7311 材質 ABS樹脂 質量(g) 78
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

プッシュボタンで操作ラクラク。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。 噴出形状 霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 全長(mm) 770 質量(g) 255 シャワー種類 7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

噴盤が大きいので、効率的に広範囲の散水ができます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質 ABS、ステンレス
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

(ホース)スモーク 使用圧力(MPa) 0.7 ホース長さ(m) 【蛇口側】1.2 適合ホース外径(Φmm) 16.5 適合ホース内径(Φmm) 12 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な所に、はさんで使える! はさんで便利!ワンタッチロック機能付レバー。
シャワー種類 シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 ABS樹脂 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×53×190 機能 シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、ストップ
1個
829 税込912
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)